Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194833 Herst.-Nr.: 194833 EAN/GTIN: 3377991948336 |
| |
|
| | |
| Für die Präsentation und das vor allem einfache Einrahmen von Informationen und Dokumenten. Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff. Ganz ohne Nägel und Schrauben werden Informationen einfach, sauber und effektiv präsentiert. Ideal als Türschild, auf Wänden, Regalen, Schränken und auf allen Metalloberflächen (Whiteboards, Maschinen, Lagerregalen ...) usw. im Büro, in Produktionsstätten, im Lager, in Großmärkten. Geeignet für Dokumente wie z.B. Lagepläne, Sicherheitsanweisungen, Werbung, Namensschilder, Bezeichnungsschilder. Magnetische Befestigung. Format: A4 in Rot. VE= 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 23,5 cm | Höhe: | 35,7 cm | Tiefe: | 0,4 cm | Material: | ABS | Gewicht der Packung: | 155 Gramm | Packungsinhalt: | 1 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991948336 | Artikelnummer des Herstellers: | 194833 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,14* | € 7,42* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 10,04* | € 15,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 9,97* | € 18,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 15,44* | € 22,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 67,98* | € 90,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|