Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy load Sichthülle - selbsthaftend, repositionierbar A4 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194773
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194773
EAN/GTIN:
     3377991947735
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit Antireflex-PVC. Repositionierbare Rückseite erlaubt das Anbringen auf fast jeder glatten staubfreien Oberfläche.
2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird.
Für DIN A4-Dokumente.
Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
23,2 cm
Höhe:
32,2 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
166 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947735
Artikelnummer des Herstellers:
194773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.