Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy load Color mit vollmagnetischem Rücken A4 in Grün 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194725
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194725
EAN/GTIN:
     3377991947254
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Magnetische durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Vollmagnetisch. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen hrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher dass, Ihr Dokument perfekt gehalten wird. Für DIN A4-Dokumente. Dank farbigem Rücken ist Ihr Dokument jederzeit perfekt gerahmt. Farbe in Grün. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
21,8 cm
Höhe:
30,5 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
480 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947254
Artikelnummer des Herstellers:
194725
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,54*
€ 42,13*
9 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 56,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,13*
€ 50,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.