Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy load Color mit vollmagnetischem Rücken A4 in Rot 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-194723
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194723
EAN/GTIN:
     3377991947230
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Magnetische durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Vollmagnetisch. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird. Für DIN A4-Dokumente. Dank farbigem Rücken ist Ihr Dokument jederzeit perfekt gerahmt. Farbe in Rot. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
21,8 cm
Höhe:
30,5 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
480 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991947230
Artikelnummer des Herstellers:
194723
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,58*
€ 36,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.