Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194705 Herst.-Nr.: 194705 EAN/GTIN: 3377991947056 |
| |
|
| | |
| Notiz- und Kontrollblatthalter aus PVC - vollflächig magnetisch - das Anbringen kann horizontal oder vertikal erfolgem. Einfaches Einfügen bzw. Entnehmen von Dokumenten möglich. Das Blatt im DIN A4 Format wird durch die 4 Klarsichtecken perfekt gehalten. Einfaches Schreiben sofort möglich. Mit Stifthalterlasche. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/ transparent | Breite: | 22 cm | Höhe: | 30,5 cm | Tiefe: | 0,1 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 190 Gramm | Packungsinhalt: | 2 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991947056 | Artikelnummer des Herstellers: | 194705 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung |
| | |
| |