Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldfive Sichttafel A4 Gelb 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-194104
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194104
EAN/GTIN:
     3377991941047
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit 4 Zusatzfolien (10 Seiten insgesamt auf 1 Sichttafel). Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. Format: DIN A4. Für Tischständer A4. Öffnung oben. Farbe gelb. Packung à 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,4 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
630 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991941047
Artikelnummer des Herstellers:
194104
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafeln gelb a4, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,49*
€ 42,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.