Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen Magneto 50x70cm schwarz, Rücken selbstklebend + Verschluss magnetisch 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-190957
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     190957
EAN/GTIN:
     3377991909573
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Ein Rahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Plakate.
Der Informationsrahmen Magneto zieht Blicke an und macht Ihre Plakate dank des originellen Designs sichtbar.
Der Verschluss durch ein umlaufendes Magnetband und die breite Öffnung ermöglichen ein einfaches Einführen und schnelles Herausnehmen der Plakate.
Weiterhin sorgt der Magnetverschluss für einen perfekten Halt der Plakate.
Die genarbte, reflexfreie Oberfläche sorgt für bessere Lesequalität.
Die selbsthaftenden Streifen auf der Rückseite hinterlassen beim Ablösen von glatten Oberflächen keine Spuren.
Vor dem Anbringen sollte die Oberfläche gereinigt werden, trocken sowie fett- und staubfrei sein.
Der Informationsrahmen kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden.
Ideal für Kinos, Konzertsäle, Geschäfte, Krankenhäuser, Flughäfen, Schulen, Krippen, Kindergärten für die interne Kommunikation, Beschilderung, Angebote, Preise, Werbung und allgemeine Informationen
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
542 mm
Höhe:
742 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
850 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991909573
Artikelnummer des Herstellers:
190957
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen schwarz, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Informationsrahmen, Schaufensterrahmen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.