Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett für Wagen aus Aluminiumverbundmaterial mit Schutzlackierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-181102
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     181102
EAN/GTIN:
     3377991811029
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Das leichteste Aluminium-Klemmbrett auf dem Markt!
Für bequeme Notizen an Wagen oder Transportkarren bei Inventuren, Qualitätskontrollen, Kontrollgängen, Kommissionierung, Lagerverwaltung, Checklisten usw.
Bei gleicher Steifigkeit ist es 65% leichter als Stahl und 30% leichter als massives Aluminium.
Extrem dünn, aber extrem steif!
Hergestellt aus 80% recyceltem Aluminium.
Klemmbrett aus 1,2 mm dicker Aluminium-Verbundplatte mit PP-Kern.
Abmaße: 240 x 350 mm, 175g leicht
Flachklemme mit großer Kapazität.
Mit Aufhängeloch.
Zwei Stiftschlitze.
Mit einer Kunststoffschelle zur Befestigung an Rohr von 20 bis 40 mm Durchmesser.
Die Schelle besteht aus ABS Kunststoff und ist mit einem verstellbaren Kippkopf, einem Reduzierkragen und einem Anti-Rutsch-Gummi ausgestattet.
Kann vertikal oder horizontal montiert werden.
Für Dokumente bis zum Format A4.
Klarlackbeschichtung.
Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
240 mm
Höhe:
350 mm
Material:
Aluminiumverbundmaterial
Gewicht der Packung:
395 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991811029
Artikelnummer des Herstellers:
181102
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 pp, blockklemme a4, blockklemme, Aluklemmbrett, Inventurklemmbrett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.