Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle A4 quer selbstklebend 10 Stück - blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-168041
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     168041
EAN/GTIN:
     3377991680410
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • Die Kennzeichnungshülle ist selbstklebend - rückseitiger extrastarker Klebestreifen 20 mm breit
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
31,7 cm
Höhe:
26,4 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
710 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991680410
Artikelnummer des Herstellers:
168041
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Drahtbügeltasche, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungshülle, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.