Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Anti-Feuchtigkeit" Kennzeichnungshülle "Dry-Zip" A5 hoch - Zum Aufhängen 10 Stück - grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-163205
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     163205
EAN/GTIN:
     3377991632051
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
kennzeichnungshülle grün a5
kennzeichnungshülle a5
Benutzen Sie diese wasserdichten Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der unteren Seite zum Einführen des Dokuments und mit Dry-Zip Verschluss damit der Inhalt geschützt bleibt
  • Randbreite der Box max. (für die Halterung) : 50 mm

Die Edelstahlhalterung bitte separat bestellen - Artikelnummer 165990
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
262 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
45 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
370 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991632051
Artikelnummer des Herstellers:
163205
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle grün, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,62*
€ 50,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.