Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1215285 Herst.-Nr.: 161241 EAN/GTIN: 3377991612411 |
| |
|
| | |
| Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um: - gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
- die Lagerverwaltung zu erleichtern
- Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
- ISO-Normen einzuhalten
- personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
- strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
- Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
- Randbreite der Box max. (für die Halterung) : 50 mm
Die Edelstahlhalterung bitte separat bestellen - Artikelnummer 165990 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 23 cm | Höhe: | 20 cm | Tiefe: | 0,1 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 390 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991612411 | Artikelnummer des Herstellers: | 161241 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,45* | € 15,01* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 10,10* | € 15,44* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,44* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|