Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L permanent selbstklebende Sichttasche A3 427x305mm, Öffnung auf der langen Seite, Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-16096
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     16096
EAN/GTIN:
     5701193026475
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-taschen a3
Permanent selbstklebende Kennzeichnungs- und Signalisierungstaschen
Ideal für das Mitteilen von Informationen jeglicher Art - klebt permanent.
Öffnung auf der langen Seite
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
305 mm
Höhe:
427 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
790 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193026475
Artikelnummer des Herstellers:
16096
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebende taschen 3l, Kennzeichnungstaschen, Hinweishüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen, selbstklebende Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,95*
€ 42,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.