Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A4 sortiert Querformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-157509
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     157509
EAN/GTIN:
     3377991575099
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
32,6 cm
Höhe:
25,2 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
350 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991575099
Artikelnummer des Herstellers:
157509
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.