Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A4 Rot Querformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-157503
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     157503
EAN/GTIN:
     3377991575037
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
32,6 cm
Höhe:
25,2 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
350 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991575037
Artikelnummer des Herstellers:
157503
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichtrahmen rot, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.