Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel mit Haken A5 Blau 5 Stück Hochformat


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-155601
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     155601
EAN/GTIN:
     3377991556012
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
tarifold klarsichttafel blau
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit hochwertigem Metallhanken. So können Ihre Information fast überall angebracht werden: an Türgriffen, Rückspiegeln, Decken, Lampen ... Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A5 – Dokumente. Hochformat. Packung à 5 Stück. Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
16,6 cm
Höhe:
28,1 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
134 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991556012
Artikelnummer des Herstellers:
155601
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.