Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafeln A5 Rot Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-155503
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     155503
EAN/GTIN:
     3377991555039
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A5 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
16,6 cm
Höhe:
24,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
220 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991555039
Artikelnummer des Herstellers:
155503
Weitere Suchbegriffe: tarifold ablagetasche din a5, tarifold ablagetasche, ablagetaschen din a5, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.