Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafeln A5 Blau Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-155501
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     155501
EAN/GTIN:
     3377991555015
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A5 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
16,6 cm
Höhe:
24,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
220 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991555015
Artikelnummer des Herstellers:
155501
Weitere Suchbegriffe: tarifold hängetafel, hängetafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.