Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI154504 Herst.-Nr.: 154504 EAN/GTIN: 3377991545047 |
| |
|
| | |
| Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 350 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991545047 | Artikelnummer des Herstellers: | 154504 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzapfentasche, Ablagetasche, Hängeprospekttaschen, Hängesichttafel, Hängetafel, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold sichttafeln gelb a4, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,86* | € 18,62* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,60* | € 25,25* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 24,08* | € 39,87* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 29,40* | € 40,88* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 43,29* | € 57,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|