Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A3 Blau Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-153501
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     153501
EAN/GTIN:
     3377991535017
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
32,5 cm
Höhe:
46,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
595 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991535017
Artikelnummer des Herstellers:
153501
Weitere Suchbegriffe: tarifold blau ablagetaschen, tarifold ablagetasche, ablagetasche din a3, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.