Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklarsichttafeln Standard A4 Gelb 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
weitere verfügbare Farbvarianten
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-144004
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     144004
EAN/GTIN:
     3377991440045
Suchbegriffe:
Sichthülle
Sichthüllen
Dokumentenhülle
Dokumentenhüllen
Stabile und durchsichtige PVC Doppelstandard-Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Reflexfrei. Format: DIN A4. Öffnung oben. Farbe gelb. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991440045
Artikelnummer des Herstellers:
144004
Weitere Suchbegriffe: Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,12*
€ 47,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.