Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklarsichttafeln Standard A4 Blau 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
weitere verfügbare Farbvarianten
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-144001
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     144001
EAN/GTIN:
     3377991440014
Suchbegriffe:
Sichthülle
Sichthüllen
Dokumentenhülle
Dokumentenhüllen
Stabile und durchsichtige PVC Doppelstandard-Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Reflexfrei. Format: DIN A4. Öffnung oben. Farbe blau. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991440014
Artikelnummer des Herstellers:
144001
Weitere Suchbegriffe: Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.