| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-134529 Herst.-Nr.: 134529 EAN/GTIN: 3377991345296 |
| |
|
| | |
| Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bekommen Sie gerahmte Informationen überall sichtbar gemacht, sogar auf Glasfenstern. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Einsetzbar im Hoch- und Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz). Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 316 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991345296 | Artikelnummer des Herstellers: | 134529 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| |