Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaftende Sichttafel A4 Schwarz 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-134527
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     134527
EAN/GTIN:
     3377991345272
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafel a4 schwarz
Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bekommen Sie gerahmte Informationen überall sichtbar gemacht, sogar auf Glasfenstern. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Einsetzbar im Hoch- und Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
316 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991345272
Artikelnummer des Herstellers:
134527
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.