Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaftende Sichttafel A4 Grün 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-134525
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     134525
EAN/GTIN:
     3377991345258
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichttafel tarifold grün a4
Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bekommen Sie gerahmte Informationen überall sichtbar gemacht, sogar auf Glasfenstern. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Einsetzbar im Hoch- und Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
316 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991345258
Artikelnummer des Herstellers:
134525
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.