Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel Standard A4 Weiß 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klarsichttafel standard A4 weiß 5 Stück
Klarsichttafel standard A4 weiß 5 Stück
Artikel-Nr.:
     C2235-134502
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     134502
EAN/GTIN:
     3377991345029
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichttafel a4 tarifold weiß
Stabile und durchsichtige PVC Standard Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Reflexfrei. Auch für Revo Drehständer 560300 und 560310 geeeignet. Format: DIN A4. Öffnung oben. Farbe weiß. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
335 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991345029
Artikelnummer des Herstellers:
134502
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.