Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI133603 Herst.-Nr.: 133603 EAN/GTIN: 3377991336034 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige wassergeschützte Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Schließung mit Druckverschluss unten. Reflexfrei. Format: DIN A3. Farbe rot. Packung à 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 32,6 cm | Höhe: | 46,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 1,02 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991336034 | Artikelnummer des Herstellers: | 133603 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 28,07* | € 41,15* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 41,74* | € 56,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,89* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,614* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|