Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaftende Sichttafel A3 sortiert 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
weitere verfügbare Farbvarianten
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-133529
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     133529
EAN/GTIN:
     3377991335297
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
tarifold sichttafel a3
Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bekommen Sie gerahmte Informationen überall sichtbar angebracht, sogar auf Glasfenstern. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Einsetzbar im Hoch- und Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz).
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
546 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991335297
Artikelnummer des Herstellers:
133529
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,74*
€ 53,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,85*
€ 50,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,89*
€ 42,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.