Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel Standard A3 sortiert 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-133509
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     133509
EAN/GTIN:
     3377991335099
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
tarifold klarsichttafel
Stabile und durchsichtige PVC Standard Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Reflexfrei. Auch für Revo Drehständer 560300 und 560310 geeeignet. Format: DIN A3. Öffnung oben. Farbe sortiert. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
590 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991335099
Artikelnummer des Herstellers:
133509
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.