Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 in Grün 10 Stück Quer mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-118005
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     118005
EAN/GTIN:
     3377991180057
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A3. Querformat. Für Wandelement A4, Tischständer A4 und Drehständer A4. Öffnung an der schmalen Seite. Farbe grün. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
44,1 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991180057
Artikelnummer des Herstellers:
118005
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 grün, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.