Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Grün 10 Stück Quer mit 5 Aufsteckreitern 25mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-117105
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     117105
EAN/GTIN:
     3377991171055
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Querformat. Für Wandelement A5, Tischständer A5 und Drehständer A5. Öffnung an der langen Seite. Farbe grün. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
32,6 cm
Höhe:
24,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991171055
Artikelnummer des Herstellers:
117105
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,38*
€ 40,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.