Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI117005 Herst.-Nr.: 117005 EAN/GTIN: 3377991170058 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Querformat. Für Wandelement A5, Tischständer A5 und Drehständer A5. Öffnung an der schmalen Seite. Farbe grün. Packung à 10 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 32,6 cm | Höhe: | 24,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 555 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991170058 | Artikelnummer des Herstellers: | 117005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,04* | € 33,97* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 33,92* | € 46,60* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 50,13* | € 70,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,304* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|