Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A5 in Gelb 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-115004
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     115004
EAN/GTIN:
     3377991150043
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A5. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe gelb. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
16,6 cm
Höhe:
24,4 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
340 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991150043
Artikelnummer des Herstellers:
115004
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold klarsichttafel gelb, klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.