Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A5 in Grau 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-115000
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     115000
EAN/GTIN:
     3377991150005
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A5. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe grau. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
16,6 cm
Höhe:
24,4 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
340 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991150005
Artikelnummer des Herstellers:
115000
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichtrahmen a5, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.