Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel aus Edelstahl A4 10 Stück in farbig sortiert Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114129
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114129
EAN/GTIN:
     3377991141294
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt und mit Drehzpfen. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen aus Edelstahl. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe sortiert. Packung à 10 Stück. Ist HACCP konform, gemäß europäischer Norm. Bietet einwandfreie Hygiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991141294
Artikelnummer des Herstellers:
114129
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, drehzapfentafel tarifold, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,54*
€ 49,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.