Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel PP A4 in Schwarz für VEO 5 Stück Öffnung auf der kurzen Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafeln Veo PP VE=5 Stück schwarz
Sichttafeln Veo PP VE=5 Stück schwarz
Sichttafeln Veo PP VE=5 Stück schwarz
Sichttafeln Veo PP VE=5 Stück schwarz
Sichttafeln Veo PP VE=5 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     C2235-114047
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114047
EAN/GTIN:
     3377991140471
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PP Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. Format : DIN A4. Für VEO Wandelement und VEO Tischständer. Öffnung oben. Farbe schwarz. Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
300 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140471
Artikelnummer des Herstellers:
114047
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.