Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucher-Namensschild 75x95mm, quer, klar PP, mit Schildchen und Clips, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-11202
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     11202
EAN/GTIN:
     5701193028141
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder transparent
Die Tarifold Namensschilder sind speziell designed für Mitarbeiter in Büros, Industrie und speziellen Arbeitsumgebungen, können jedoch genauso für Besucher, Gäste und Veranstaltungsteilnehmer verwendet werden.
Fantastische Möglichkeiten für Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und andere geschäftige Umgebungen, wo Menschen schnell Position, Status oder Aufgabenbereich des Trägers feststellen müssen.
Das Komplettset beinhaltet die Namensschilderhüllen, Schildchen und Clips mit Kunststoffschlaufe
  • Für Schildchen und Visitenkarten bis max 64 x 93 mm
  • Einfach von oben befüllen -> Schildchen und Visitenkarten können ohne Entfernen der Kunststoffschlaufe eingeschoben und entfernt werden
  • Die Schildchen sind ideal zur Erstellung von Besucherausweisen an Empfangstresen
  • In Unternehmen für Besucher, für Konferenzteilnehmer, Seminarteilnehmer, Messen etc. einzusetzen.
  • Für schulische und kulturelle Veranstaltungen: Klassenfahrten, Sportveranstaltungen, Sommerlager, Konzerte etc.
  • Horizontal / 150μ klare PP Folie / 74 x 98 mm aussen / 64 x 93 mm innen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
98 mm
Höhe:
74 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
237 Gramm
Packungsinhalt:
25 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
5701193028141
Artikelnummer des Herstellers:
11202
Weitere Suchbegriffe: personen namensschilder, personen-schilder clip, Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Konferenznamensschild, Seminarnamensschild, Messenamensschild, Namensschildhülle, Namensschildtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.