Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 75x150mm inkl. Schildchen, transparent, Pack mit 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10350
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10350
EAN/GTIN:
     5701193014175
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 75 x 150 mm.
Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen aktualisieren können.
Die Sichtfenster bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papierschildchen und verfügen über ein kleines Fingerloch, dass den Wechsel der Schildchen zu einem Kinderspiel macht.
Packung mit 3 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Höhe:
75 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
29 Gramm
Packungsinhalt:
3 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193014175
Artikelnummer des Herstellers:
10350
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.