Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 62x150mm inkl. 52 Schildchen auf A4 Bögen, transparent, Pack mit 51 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10347
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10347
EAN/GTIN:
     5701193024518
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 51 selbstklebende Sichtfenster, 62 x 150 mm, mit 52 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 51 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Höhe:
62 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
375 Gramm
Packungsinhalt:
51 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193024518
Artikelnummer des Herstellers:
10347
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.