Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 55x150mm inkl. 102 Schildchen auf A4 Bögen, transparent, Pack mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10342
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10342
EAN/GTIN:
     5701193024112
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 100 selbstklebende Sichtfenster, 55 x 150mm, mit 102 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Höhe:
55 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
650 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193024112
Artikelnummer des Herstellers:
10342
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.