Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 46x75mm inkl. Schildchen, transparent, Pack mit 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10330
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10330
EAN/GTIN:
     5701193014052
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 46 x 75 mm.
Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen aktualisieren können.
Die Sichtfenster bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papierschildchen und verfügen über ein kleines Fingerloch, dass den Wechsel der Schildchen zu einem Kinderspiel macht.
Packung mit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
46 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
21 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193014052
Artikelnummer des Herstellers:
10330
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster selbstklebend 46 x 75 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Ries (ab € 1,40* pro Ries)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.