Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 25x102mm inkl. Schildchen, transparent, Pack mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10315
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10315
EAN/GTIN:
     5701193013963
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 25 x 102 mm.
Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen aktualisieren können.
Die Sichtfenster bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papierschildchen und verfügen über ein kleines Fingerloch, dass den Wechsel der Schildchen zu einem Kinderspiel macht.
Packung mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
102 mm
Höhe:
25 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
24 Gramm
Packungsinhalt:
12 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013963
Artikelnummer des Herstellers:
10315
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,11667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.