Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 25x75mm inkl. Schildchen, transparent, Pack mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10310
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10310
EAN/GTIN:
     5701193013932
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 25 x 75 mm.
Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen aktualisieren können.
Die Sichtfenster bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papierschildchen und verfügen über ein kleines Fingerloch, dass den Wechsel der Schildchen zu einem Kinderspiel macht.
Packung mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
22 Gramm
Packungsinhalt:
12 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013932
Artikelnummer des Herstellers:
10310
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster selbstklebend 25 x 75 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.