Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Visitenkartentaschen 105x60mm, Öffnung auf der langen Seite, transparent, Pack mit 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10119
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     5701193013826
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Kreditkartenetui
Ermöglichen Sie dem Kunden, jederzeit den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Organisation zu finden!
Die Visitenkartentaschen sind einfach auf jegliches Präsentationsmaterial aufzukleben und eignen sich hervorragend, um Visitenkarten für spätere Nachfragen aufzubewahren.
Selbstverständlich können Sie diese selbstkelbenden Taschen auch für Preisauszeichnungen oder Schrankbeschriftungen nutzen.
Die Taschen können horizontal oder vertikal aufgeklebt werden.
3L Selbstklebende Visitenkartentaschen, 105 x 60 mm, Öffnung auf der langen Seite.
Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
105 mm
Höhe:
60 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
234 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013826
Artikelnummer des Herstellers:
10119
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.