| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-10114 Herst.-Nr.: 10114 EAN/GTIN: 5701193015080 |
| |
|
| | |
| Ermöglichen Sie dem Kunden, jederzeit den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Organisation zu finden! Die Visitenkartentaschen sind einfach auf jegliches Präsentationsmaterial aufzukleben und eignen sich hervorragend, um Visitenkarten für spätere Nachfragen aufzubewahren. Selbstverständlich können Sie diese selbstkelbenden Taschen auch für Preisauszeichnungen oder Schrankbeschriftungen nutzen. Die Taschen können horizontal oder vertikal aufgeklebt werden. 3L Selbstklebende Visitenkartentaschen, 95 x 60 mm, Öffnung auf der langen Seite. Packung mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 95 mm | Höhe: | 60 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 226 Gramm | Packungsinhalt: | 100 Stück | Marke: | 3L Office Products® | EAN: | 5701193015080 | Artikelnummer des Herstellers: | 10114 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenklebetasche, Visitenkartentasche, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, kreditkartenetui plastik, selbstklebende Sichttasche, selbstklebende Visitenkartentasche, selbstklebende Folientasche |
| | |
| |