Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Visitenkartentaschen 95x60mm, Öffnung auf der langen Seite, transparent, Pack mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10111
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10111
EAN/GTIN:
     5701193013741
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Kreditkartenetui
Ermöglichen Sie dem Kunden, jederzeit den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Organisation zu finden!
Die Visitenkartentaschen sind einfach auf jegliches Präsentationsmaterial aufzukleben und eignen sich hervorragend, um Visitenkarten für spätere Nachfragen aufzubewahren.
Selbstverständlich können Sie diese selbstkelbenden Taschen auch für Preisauszeichnungen oder Schrankbeschriftungen nutzen.
Die Taschen können horizontal oder vertikal aufgeklebt werden.
3L Selbstklebende Visitenkartentaschen, 95 x 60 mm, Öffnung auf der langen Seite.
Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
95 mm
Höhe:
60 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
28 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013741
Artikelnummer des Herstellers:
10111
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenklebetasche, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, visitenkartenetui transparent, selbstklebende Sichttasche, selbstklebende Visitenkartentasche, selbstklebende Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.