Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichttaschen A6 (115 x 158 mm) Öffnung oben, transparent, Pack mit 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10083
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10083
EAN/GTIN:
     5701193015134
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Sichttaschen DIN A6 - Dokumente können mit diesen Sichttaschen auf nahezu jeder glatten Oberfläche angebracht werden.
Hervorragend für Promotionszwecke und für Infoständer zum Präsentieren sowie für Broschüren, Gebrauchsanweisungen, Zeichen und Anleitungshefte an z. B. Kaffeemaschinen oder Kopierern.
Mit Öffnung oben.
3L Selbstklebende Sichttaschen A6, 115 x 158 mm. Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
115 mm
Höhe:
158 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
356 Gramm
Packungsinhalt:
50 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193015134
Artikelnummer des Herstellers:
10083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.