Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Dreiecktaschen 100x100mm, transparent, Pack mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10014
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     5701193013567
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
dreiecktaschen 100 x 100 mm
dreieckstasche
Dreiecktaschen - Die praktische Art, Ringbücher, Büromappen und Hefter in professionelle Aufbewahrungs- und Präsentationshilfen zu verwandeln.
Auch für Kladden geeignet.
Die Dreiecktaschen sind transparent, können einfach auf nahezu jeder glatten Oberfläche aufgeklebt werden und erlauben Ihnen somit den direkten Zugriff auf relevante Dokumentationen und ermöglichen jederzeit eine klare Übersicht.
3L Selbstklebende Dreiecktaschen, 100 x 100 mm. Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
248 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013567
Artikelnummer des Herstellers:
10014
Weitere Suchbegriffe: 3l dreiecktasche, Dreiecktaschen, Dreieckklebetaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.