Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippix-Set XCL 55/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Clippix Federbügel 5,5 cm Schwarz, Rot
BESSEY Clippix Federbügel 5,5 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     260W-540139
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XCL2-SET
EAN/GTIN:
     4008158031446
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen Weiche, rutschfeste Griffauflagen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
55 mm
Spannweite [Inch]:
2 1/8 "
Ausladung:
60 mm
Ausladung [Inch]:
2  3/8 "
Inhalt:
2 x XCL2
Gewicht:
0,04 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,39*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,83*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,89*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 6,41*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1-SET
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.