Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallwinkelspanner WSM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY WSM12 Schraubzwinge Rohrschelle 12 cm Gold, Edelstahl
BESSEY WSM12 Schraubzwinge Rohrschelle 12 cm Gold, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-WSM12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     WSM12
EAN/GTIN:
     4008158016825
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Ganzstahlzwinge
Automatische Anpassung an unterschiedlich starke Werkstücke Stabile Backen und Grundkörper aus hochwertigem Guss Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern Exakter 90°-Winkel
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
2 x 120 mm
Durchgang:
100 mm
Backenhöhe:
61 mm
Backenlänge:
120 mm
Gewicht:
7,80 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
WSM9
ab € 121,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.