Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TGRC-KF 800/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TRC80S12KF Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TRC80S12KF Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TRC80S12KF Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TRC80S12KF
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TRC80S12KF
EAN/GTIN:
     4008158016689
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
2,48 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.